BROAN 332H Suflanta 900 Cfm | AE2MNC 4YG74

BROAN NUTONE 332H Suflanta 900 Cfm

În stoc
Articol: AE2MNC Model: 332HCrucea Ref: 4YG74

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,281.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
amperi5.7
CFM @ 0.100-In. SP900
CFM @ 0.200-In. SP875
CFM @ 0.400-In. SP810
CFM @ 0.600-In. SP750
CFM @ 0.800-In. SP650
Se potrivește cu conducta Dia.10 "
Adâncimea locuinței4-3/4 "
Înălțimea carcasei28.25 "
Material carcasăAluminiul periat
Lățimea carcasei24.75 "
Hz60
Locație de montareAcoperiș sau perete
Fază1
Control de viteza4C254 (Ivory) sau 6E898 (White)
TipMuntele exterior
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.79
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)79.76
Lățimea navei (cm)72.14
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.200-In. SPAdâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
BROAN 335 Suflanta 1200 Cfm | AE2MND 4YG75 3353.001200115010 "29.5 "22 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE 332H Suflanta 900 Cfm
€1,281.67 /unitate