Palan cu lanț cu aer HARRINGTON AH500M-6.5 500 lb. Capacitate 6.5 picioare Lift | AE3LWA 5DZG7

HARRINGTON Palan cu lanț pneumatic AH500M-6.5 500 lb. Capacitate de ridicare de 6.5 picioare

În stoc
Articol: AE3LWA Model: AH500M-6.5Crucea Ref: 5DZG7

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,436.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț de aer
consum de aer26 scfm
Presiunea aerului90 psi
FrânăAutoreglare
CuloriGalben
Mod de controlManipulator
finalizareaVopsea cu rășină acrilică
Lungimea carcasei9 11 / 16 "
Lățimea carcasei4"
Dimensiunea intrării3/8 "NPT
Ridicare6-1 / 2 ft.
Viteza de ridicare29 fpm
Capacitate de încărcare500 lb.
Min. Între Cârlige33 "
Nivel de zgomot76 dBA
Lungime totală11 5 / 16 "
Lățimea totală7.187 "
Reeving1
SuspensieCârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.31
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăconsum de aerMod de controlLățimea totalăLungimea carcaseiRidicareViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț
Palan cu lanț cu aer HARRINGTON AH250C-10 250 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AE3LVK 5DZF3 AH250C-109 11 / 16 "32 scfmTrage cablul6"9 11 / 16 "10 ft.47 fpm250 lb.€4,471.34
Palan cu lanț cu aer HARRINGTON AH250C-15 250 lb. Capacitate 15 picioare Lift | AE3LVL 5DZF4 AH250C-159 11 / 16 "32 scfmTrage cablul6"9 11 / 16 "15 ft.47 fpm250 lb.€4,659.88
Palan cu lanț cu aer HARRINGTON AH250C-20 250 lb. Capacitate 20 de picioare Lift | AE3LVM 5DZF5 AH250C-209 11 / 16 "32 scfmTrage cablul6"9 11 / 16 "20 ft.47 fpm250 lb.€4,883.29
Palan cu lanț cu aer HARRINGTON AH250P-10 250 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AE3LVN 5DZF6 AH250P-109 11 / 16 "28 scfm 6"9 11 / 16 "10 ft.42 fpm250 lb.€6,179.30
Palan cu lanț cu aer HARRINGTON AH250P-15 250 lb. Capacitate 15 picioare Lift | AE3LVP 5DZF7 AH250P-159 11 / 16 "28 scfm 6"9 11 / 16 "15 ft.42 fpm250 lb.€6,881.65
Palan pneumatic cu lanț HARRINGTON AH250P-20 250 lb. Capacitate 20 de picioare Lift | AE3LVQ 5DZF8 AH250P-209 11 / 16 "28 scfm 6"9 11 / 16 "20 ft.42 fpm250 lb.€7,282.45
Palan cu lanț cu aer HARRINGTON AH250M-6.5 250 lb. Capacitate 6.5 picioare Lift | AE3LVR 5DZF9 AH250M-6.511 5 / 16 "28 scfmManipulator7.187 "11 5 / 16 "6-1 / 2 ft.41 fpm250 lb.€6,080.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON Palan cu lanț pneumatic AH500M-6.5 500 lb. Capacitate de ridicare de 6.5 picioare
€6,436.11 /unitate