BROAN 335 Suflanta 1200 Cfm | AE2MND 4YG75

BROAN NUTONE 335 Suflanta 1200 Cfm

Element: AE2MND Model: 335Crucea Ref: 4YG75

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
amperi3.00
CFM @ 0.100-In. SP1200
CFM @ 0.200-In. SP1150
CFM @ 0.400-In. SP1075
CFM @ 0.600-In. SP975
CFM @ 0.800-In. SP830
Se potrivește cu conducta Dia.10 "
Adâncimea locuinței10 "
Înălțimea carcasei29.5 "
Material carcasăAluminiul periat
Lățimea carcasei22 "
Hz60
Locație de montareAcoperiș sau perete
Fază1
Control de viteza4C254 (Ivory) sau 6E898 (White)
TipMuntele exterior
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.24
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)92.2
Codul HS8414596060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelamperiCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.200-In. SPAdâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
BROAN 332H Suflanta 900 Cfm | AE2MNC 4YG74 332H5.79008754-3/4 "28.25 "24.75 "€1,281.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE 335 Suflanta 1200 Cfm