BROAN 66W Comutator Trei Funcții Rocker 120 V | AE8MFR 6E899

BROAN NUTONE Comutator de 66 W, cu trei funcții, 120 V

Articol: AE8MFR Model: 66WCrucea Ref: 6E899

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
Se potriveșteCutie de bandă individuală, conform cerințelor NEC
Max. Amperi20
Culoarea plăciiAlb
Schimbați culoareaAlb
TipRocker, cu 3 funcții
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE Comutator de 66 W, cu trei funcții, 120 V