Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROAN 682 Ventilator Baie | AB3MGP 1UCF2

BROAN NUTONE 682 Ventilator de baie

În stoc
Element: AB3MGP Model: 682Crucea Ref: 1UCF2
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
€96.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie fără conducte
amperi1.0
ExternareaOrizontală
Lungimea grilei8-1 / 2 In.
Material grilăPolimer alb
Lățimea grilei8-1 / 2 In.
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei3.75 "
Lungimea carcasei7.125 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei7.125 "
Hz60
Locație de montareTavan sau perete
Fază1
TipFără conductă
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE 682 Ventilator de baie
€96.39 /unitate