BROAN L150L Linie inch ventilator 150 Cfm | AD9NCF 4TR47

BROAN NUTONE L150L Linie inch ventilator 150 Cfm

În stoc
Element: AD9NCF Model: L150LCrucea Ref: 4TR47

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€387.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator în linie
CFM @ 0.000-In. SP153
CFM @ 0.100-In. SP148
CFM @ 0.125-In. SP147
CFM @ 0.250-In. SP140
CFM @ 0.375-In. SP134
CFM @ 0.500-In. SP125
CFM @ 0.625-In. SP111
CFM @ 0.750-In. SP91
CFM @ 1.000-In. SP18
Înălțimea de descărcare (în.)6 dia.
Conducta Dia.6"
Amplificatori de încărcare completă1.3
Înălțimea carcasei11.75 "
Lungimea carcasei12.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei12.25 "
Hz60
Înălțimea de admisie (în.)6 Dia.
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
RPM motor920
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareTelecomandă în linie
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.0.9
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.1.0
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.1.1
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.1.4
Viteză1
Control de viteza4C331 sau 6E897
TipIn linie
Voltaj120 VAC
Watts100
Diametrul roților7 13 / 16 "
Materialul roțiiPolimer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.32
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Conducta Dia.Amplificatori de încărcare completăPreț
BROAN L100L Fan Losone 100 Cfm | AD9NCB 4TR43 L100L44121108-6 dia.-6"1.10€370.89
BROAN L200L Linie inch ventilator 200 Cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.80€433.20
BROAN L300L Linie de ventilator inch 300 Cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.60€471.15
BROAN L400L Linie inch ventilator 400 Cfm | AD9NCR 4TR57 L400L16745041564.518.5-1.4€742.58
BROAN L500L Linie inch ventilator 500 Cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.20€896.40
BROAN L700L Linie inch ventilator 700 Cfm | AD9NCW 4TR61 L700L5337046864124.518.510 "2.90€1,061.80
BROAN L900L Linie inch ventilator 900 Cfm | AD9NCY 4TR63 L900L58793090230081212 "3.00€1,080.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE L150L Linie inch ventilator 150 Cfm
€387.41 /unitate