BROAN L900L Linie inch ventilator 900 Cfm | AD9NCY 4TR63

BROAN NUTONE L900L Linie inch ventilator 900 Cfm

În stoc
Element: AD9NCY Model: L900LCrucea Ref: 4TR63

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,080.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator în linie
CFM @ 0.000-In. SP930
CFM @ 0.100-In. SP902
CFM @ 0.125-In. SP894
CFM @ 0.250-In. SP853
CFM @ 0.375-In. SP807
CFM @ 0.500-In. SP754
CFM @ 0.625-In. SP685
CFM @ 0.750-In. SP587
CFM @ 1.000-In. SP300
Înălțimea de descărcare (în.)8
Lățime de descărcare (in)12
Conducta Dia.12 "
Amplificatori de încărcare completă3.00
Înălțimea carcasei18 "
Lungimea carcasei22 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei18 "
Hz60
Înălțimea de admisie (în.)8
Lățime admisie (in.)12
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
RPM motor810
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareTelecomandă în linie
Fază1
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.3.7
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.3.8
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.3.8
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.3.8
Viteză1
Control de viteza4C254 sau 6E898
TipIn linie
Voltaj120 VAC
Watts306
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiPolimer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.22
Înălțimea navei (cm)58.67
Lungimea navei (cm)65.28
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Conducta Dia.Amplificatori de încărcare completăPreț
BROAN L100L Fan Losone 100 Cfm | AD9NCB 4TR43 L100L44121108-6 dia.-6"1.10€370.89
BROAN L150L Linie inch ventilator 150 Cfm | AD9NCF 4TR47 L150L91153148186 dia.-6"1.3€387.41
BROAN L200L Linie inch ventilator 200 Cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.80€433.20
BROAN L300L Linie de ventilator inch 300 Cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.60€471.15
BROAN L400L Linie inch ventilator 400 Cfm | AD9NCR 4TR57 L400L16745041564.518.5-1.4€742.58
BROAN L500L Linie inch ventilator 500 Cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.20€896.40
BROAN L700L Linie inch ventilator 700 Cfm | AD9NCW 4TR61 L700L5337046864124.518.510 "2.90€1,061.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE L900L Linie inch ventilator 900 Cfm
€1,080.53 /unitate