BROAN XB80 Ventilator Baie 80 Cfm 0.1a 12w | AF7NCX 22CV87

BROAN NUTONE XB80 Ventilator Baie 80 Cfm 0.1a 12w

În stoc
Articol: AF7NCX Model: XB80Crucea Ref: 22CV87

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€461.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
amperi0.1
CFM @ 0.100-In. SP80
ExternareaOrizontală
Conducta Dia.4 "sau 6"
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Lungimea grilei13 "
Material grilăPolimer alb
Lățimea grilei14 "
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei7.625 "
Lungimea carcasei10.5 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei11.375 "
Hz60
Locație de montarePlafon
RPM nominal610
Fază1
NecesităConducte
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.Mai puțin de 0.3
Voltaj120V
Watts12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.445
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS8414513000

Detalii produs:

    • Detectarea umidității (nu)
    • Aprins (nu)
    • Detecție mișcare (nu)
    • Night-Light (Nu)

Variante de produs

ProdusModelamperiCFM @ 0.100-In. SPConducta Dia.NecesităWattsPreț
BROAN XB110 Ventilator baie 110 Cfm 0.2a 24w | AF7NCY 22CV88 XB1100.21106"Conducte24€471.55
BROAN XB80L Ventilator baie 80 Cfm 0.7a 84w | AF7NCZ 22CV89 XB80L0.7804 "sau 6"Conductă, (1) Bec de noapte de tip 4W / C784€615.82
BROAN XB110L Ventilator baie 110 Cfm 0.9a 108w | AF7NDA 22CV90 XB110L0.91106"Conductă, (1) Bec de noapte de tip 4W / C7108€648.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE XB80 Ventilator Baie 80 Cfm 0.1a 12w
€461.51 /unitate