Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROWN & SHARPE 00590094 Etrier digital 0 - 8 inchi din oțel inoxidabil | AG7ADT 49U610

TESA BROWN SHARPE 00590094 Etrier digital 0 - 8 inch Oțel inoxidabil

În stoc
Element: AG7ADT Model: 00590094Crucea Ref: 49U610
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
€405.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital
Acuratete+/- 0.001 "
Certificat de calibrareNu
CazDa
Adâncimea maxilarului1.9 "
MaterialOţel inoxidabil
Gamă0 - 8 "
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS9017304000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea maxilaruluiGamăPreț
BROWN & SHARPE 00590092 Etrier digital 0 - 6 inchi din oțel inoxidabil | AG7ADL 49U599 005900921.57 "0 - 6 "€278.80
BROWN & SHARPE 00590093 Etrier digital 0 - 6 inchi din oțel inoxidabil | AG7ADM 49U601 005900931.57 "0 - 6 "€261.72
BROWN & SHARPE 00590095 Etrier digital 0 - 12 in Ss | AG7ADN 49U602 005900952.5 "0 - 12 "€546.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00590094 Etrier digital 0 - 8 inch Oțel inoxidabil
€405.04 /unitate