Rulmentul cu bile Browning 764062 este utilizat în mașinile și echipamentele industriale pentru a susține arbori rotativi, oferind stabilitate și reducând frecarea pentru o funcționare eficientă. Acest rulment este utilizat în fabrici de producție, sisteme de transport, mașini agricole și diverse aplicații mecanice. Această componentă este esențială pentru reducerea uzurii pieselor în mișcare, extinderea duratei de viață a echipamentelor și asigurarea performanțelor consecvente în diverse setări industriale.
Caracteristici:
- Dispune de o lungime reglabilă de la centru la centru, variind de la 6.8750 până la 7.9380 inci, pentru a se potrivi diferitelor cerințe de montare.
- Acest rulment are un tip de alezaj rotund și drept, ceea ce îl face compatibil cu diferite configurații de arbore.
- Are o lățime de bază de 2.3750 inci, oferind stabilitate și suport în diverse aplicații.
- Acest rulment are o sarcină standard pentru aplicații industriale tipice și oferă un finisaj gri pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
- Are o inserție din oțel pentru rulmenți 52100 cu interior de oxid negru pentru a asigura rezistența și longevitatea.
- Acest rulment are o construcție din fontă pentru a oferi o carcasă robustă pentru rulment.
- Are un guler concentric ca dispozitiv de blocare, permițând fixarea sigură a arborelui.
- Acest rulment are un tip de montare pe bază cu 2 șuruburi, facilitând o instalare simplă.
- Are un rulment cu bile pentru frecare redusă și mișcare eficientă.
- Acest rulment poate funcționa la temperaturi de până la 200 de grade F și are o turație maximă de 2500, ceea ce indică capacitatea sa de a gestiona aplicații de mare viteză.
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea portantă a acestui rulment?
A. Capacitatea de încărcare dinamică radială este de 11789 lbf, iar capacitatea de încărcare radială statică este de 8150 lbf, asigurându-se că poate face față atât sarcinilor dinamice, cât și statice în mod eficient.
Î. Ce tip de lubrifiere este utilizat în acest rulment?
A. Acest rulment utilizează unsoare complexă de litiu NLGI 2 pentru lubrifiere, asigurând o funcționare lină și fiabilă.
Î. Care este măsurarea liniei centrale de la bază la alezajul pentru acest rulment?
A. Măsurarea liniei centrale de la bază la alezajul este de 2.7500 inchi (2-3/4 inci) pentru o aliniere adecvată în timpul instalării.
Î. Este acest rulment de blocare potrivit pentru utilizare în aplicații fără expansiune?
R. Da, este proiectat ca un rulment fără expansiune, adică este fixat pe loc și nu permite ajustarea.
Î. Ce tip de etanșare are acest rulment de bloc de pernă?
A. Acest rulment are o etanșare de contact cu o singură buză cu un flinger, sporind protecția împotriva contaminanților și a resturilor.