BROWNING

Din 1986, Browning produce produse de transmisie a puterii, inclusiv rulmenți pentru angrenaje și alte componente. Marca oferă dispozitive de suprasarcină a cuplului pentru a proteja mașinile sau echipamentele în cazul unui blocaj sau suprasarcină, crescând astfel producția, reducând timpul de nefuncționare a mașinii și minimizând reparațiile frecvente. Citeste mai mult

Filtru

Transmisie de putere

Pneumatică

Manipularea materialului

Motoare

Sanitar

Siguranţă

prelucrare

Hidraulică

Despre BROWNING

Catalogul de produse include o gamă largă de rulmenți, transmisii cu curele, transmisii cu lanț, cuplaje, reductoare de viteză și alte accesorii. lui Browning Snopi cu curele trapezoidale sunt utilizate împreună cu curelele trapezoidale pentru a transmite puterea de la sursa de antrenare la echipamentul antrenat. Designul lor cu 4 caneluri găzduiește mai multe curele pentru a crește capacitatea de putere a sistemului și pentru a reduce uzura curelei. Ele oferă o construcție din fontă pentru durabilitate și un design al orificiului bucșat pentru instalarea și îndepărtarea ușoară a scripetelui din arbore. Al brandului rafturi pentru unelte convertiți mișcarea rotativă în mișcare liniară în mașini CNC, robotică și sisteme de automatizare industrială. Acestea sunt montate paralel cu angrenajul și cu dinții rețelei angrenajului pentru a crea o mișcare liniară și oferă un profil al angrenajului tăiat cu precizie pentru a asigura o mișcare lină și precisă.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Browning încrucișează referințe individuale la Dayton, TB Woods și Signode echivalent pentru articole precum angrenaje, scripete, curele trapezoidale și pinioane. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse Browning echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse Browning variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

BROWNING Avantaje competitive

Curele trapezoidali TorqTitan

Aceste curele au o capacitate mare de putere și permit o transmisie eficientă a energiei în aplicații industriale. Acestea au o țesătură superioară îmbunătățită pentru a permite curelei să se îndoaie ușor în jurul snopii și să îmbunătățească rigiditatea laterală. Acestea vin cu cauciuc patentat cu modul super înalt care înfășoară cordoanele, oferind rezistență transversală și suport. Acestea includ, de asemenea, fibre grele care păstrează flexibilitatea și designul optimizat pentru a maximiza utilizarea materialului.

Întrebări Frecvente

Care sunt factorii majori de luat în considerare atunci când aleg cutia de viteze TorqTaper Plus potrivită pentru aplicația mea?

Factorii majori includ cerințele de cuplu, viteza de funcționare și mediul în care este utilizată cutia de viteze.

Cum îmi pot întreține cutia de viteze Browning TorqTaper Plus?

Pentru întreținerea corespunzătoare, sunt necesare lubrifierea regulată, inspecția angrenajelor și rulmenților și înlocuirea componentelor uzate și deteriorate.

Din ce sunt făcute curelele trapezoidale TorqTitan?

Aceste curele trapezoidale sunt fabricate din material de cauciuc EPDM care rezistă la întărire pentru a evita fisurile la temperaturi de până la 266 F și condiții extrem de reci de până la -58 de grade F, făcându-le ideale pentru aplicații HVAC.

Produse exclusive pentru marcă