BRYANT 400-24-MS-SF-BP Carcasa telescopică 3-1/2 inch 24 inch oțel carbon | AH3YQG 33UL04

BRYANT 400-24-MS-SF-BP Carcasa telescopică 3-1/2 inch 24 inch oțel carbon

Element: AH3YQG Model: 400-24-MS-SF-BPCrucea Ref: 33UL04

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPreluare telescopică
Forța de deținere (Lb.)15,000 lb.
MaterialOtel carbon
Placă de montareSlotat pentru a se potrivi blocului de pernă
Tipul operațieiReglare manuală a șuruburilor
Lungime totală39.75 "
Lungimea plăcii14 "
Lățimea plăcii3-1/2 "
Dimensiunea tijei0.875-6 ACME
Mărimea3.5 "
Slot Width7 / 8 "
Cursă24 "
Lungimea călătoriei24 "
Dimensiunea tubului3-1 / 2 mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.3912
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval alezaj rulment: 2-3 / 16 "la 3-1 / 2"
    • Max. Dimensiune / lungime bolt: 11-3 / 4 "
    • Min. Dimensiune / lungime șurub: 8-1 / 2 "

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterialTipul operațieiLungime totalăDimensiunea tijeiMărimeaSlot WidthCursăPreț
BRYANT 100-3-MS-SF-BP Recuperare telescopică cursă de 3 inchi Oțel | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 100-6-MS-SF-BP Recuperare telescopică 6 inchi din oțel cursă | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 100-9-MS-SF-BP Recuperare telescopică 9 inch Stroke Steel | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-3-MS-SF-BP Recuperare telescopică 1-3/4 inch oțel carbon | AH3YPR 33UK89 250-3-MS-SF-BP1-3 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor8.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 250-6-MS-SF-BP Carcasa telescopică 1-3/4 inch 6 inch oțel carbon | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 250-9-MS-SF-BP Recuperare telescopică 1-3/4 inch 9 inch oțel carbon | AH3YPU 33UK91 250-9-MS-SF-BP1-3 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor14.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-12-MS-SF-BP Preluare telescopică 1-3/4 inch 12 inch oțel carbon | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRYANT 400-24-MS-SF-BP Carcasa telescopică 3-1/2 inch 24 inch oțel carbon