Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCHANAN B1-250JR Conector capac B galben 22-10awg - pachet de 250 | AE6YJY 5VYL3

BUCHANAN B1-250JR Conector B-cap galben 22-10awg - Pachet de 250

În stoc
Articol: AE6YJY Model: B1-250JRCrucea Ref: 5VYL3
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
€86.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăsuciți conectorul de sârmă
CuloriGalben
Tipul ConnectorB1
Înălţime0.47 "
Lungime0.97 "
Max. Voltaj600
Max. Combinație de fireMin. 3 # 20 - Max. 3 # 12
Min. Combinație de fire(2) 18 AWG
TipTwist-On
Lăţime0.49 "
Tipul firuluiSolid și eșuat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4185
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: înotătoare clasică pentru un efect de pârghie maxim

Variante de produs

ProdusModelTipul firuluiCuloriTipul ConnectorÎnălţimeLungimeMax. VoltajTipLăţimePreț
Conector sârmă BUCHANAN BT2-1 B-twist Bt2 Red - pachet de 100 | AA2HDP 10K056 BT2-1Cupru - solid și eșuatRoșuBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "€36.81
Conector de sârmă BUCHANAN BT2-500JR B-twist Bt2 Red - pachet de 500 | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRCupru - solid și eșuatRoșuBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "€127.69
BUCHANAN B2-350JR Conector B-cap Roșu 22-8awg - pachet de 350 | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSolid și eșuatRoșuB20.56 "1.16 "600Twist-On-€149.63
BUCHANAN WT1-B Conector Twist On Wire Gri 22-14awg - Pachet De 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSolid și eșuatGriWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "€77.44
BUCHANAN WT2-B Conector Twist On Wire Albastru 22-14awg - pachet de 500 | AE6YKB 5VYL6 WT2-BSolid și eșuatAlbastruWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "€82.74
BUCHANAN WT3-B Conector Twist On Ware Orange 22-14awg - pachet de 500 | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSolid și eșuatPortocaliuWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "€82.41
BUCHANAN WT4-B Conector Twist On Wire Galben 22-10awg - pachet de 500 | AE6YKD 5VYL8 WT4-BSolid și eșuatGalbenWT40.55 "0.95 "600Twist-On0.52 "€89.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUCHANAN B1-250JR Conector B-cap galben 22-10awg - Pachet de 250
€86.13 /unitate