BUCHANAN WT3-B Conector Twist On Ware Orange 22-14awg - pachet de 500 | AE6YKC 5VYL7

BUCHANAN WT3-B Conector torsadat pe fir portocaliu 22-14awg - Pachet de 500

În stoc
Articol: AE6YKC Model: WT3-BCrucea Ref: 5VYL7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€82.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăsuciți conectorul de sârmă
CuloriPortocaliu
Tipul ConnectorWT3
Înălţime0.44 "
Lungime0.86 "
Max. Voltaj600
Max. Combinație de fireMin. 2 # 18 - Max. 2 # 14
Min. Combinație de fire(2) 18 AWG
TipTwist-On
Lăţime0.44 "
Tipul firuluiSolid și eșuat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)66.8
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8536904000
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Capac cu nervuri pentru prindere rapida

Variante de produs

ProdusModelTipul firuluiCuloriTipul ConnectorÎnălţimeLungimeMax. VoltajTipLăţimePreț
Conector sârmă BUCHANAN BT2-1 B-twist Bt2 Red - pachet de 100 | AA2HDP 10K056 BT2-1Cupru - solid și eșuatRoșuBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "€36.81
Conector de sârmă BUCHANAN BT2-500JR B-twist Bt2 Red - pachet de 500 | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRCupru - solid și eșuatRoșuBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "€127.69
BUCHANAN B1-250JR Conector capac B galben 22-10awg - pachet de 250 | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSolid și eșuatGalbenB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "€86.13
BUCHANAN B2-350JR Conector B-cap Roșu 22-8awg - pachet de 350 | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSolid și eșuatRoșuB20.56 "1.16 "600Twist-On-€149.63
BUCHANAN WT1-B Conector Twist On Wire Gri 22-14awg - Pachet De 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSolid și eșuatGriWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "€77.44
BUCHANAN WT2-B Conector Twist On Wire Albastru 22-14awg - pachet de 500 | AE6YKB 5VYL6 WT2-BSolid și eșuatAlbastruWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "€82.74
BUCHANAN WT4-B Conector Twist On Wire Galben 22-10awg - pachet de 500 | AE6YKD 5VYL8 WT4-BSolid și eșuatGalbenWT40.55 "0.95 "600Twist-On0.52 "€89.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUCHANAN WT3-B Conector torsadat pe fir portocaliu 22-14awg - Pachet de 500
€82.41 /unitate