Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCHANAN BTC1 / 0-10 Tap Connector Run 1/0 - 8 Tap 2 - 10 | AA2HEE 10K073

BUCHANAN BTC1/0-10 Atingeți Conector Run 1/0 - 8 Atingeți 2 - 10

În stoc
Element: AA2HEE Model: BTC1 / 0-10Crucea Ref: 10K073
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
€59.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Conector
CuloriNegru
Tipul ConnectorIzolarea-Piercing
Material de umplereGel
Inhibitor de flacărăNu
Materialul izolatorPolimer stabil UV
Max. Izolație Dia.0.500 "
Max. Temp.194 grade F
Max. Voltaj600
Număr de porturi2
TipIzolarea-Piercing
Gama de sârmă8 AWG până la 1/0
Tipul firuluiElectrical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536904000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăPreț
BUCHANAN BTC350-1 / 0 Tap Connector Run 350 - 1/0 Tap 350-1 / 0 | AA2HEL 10K079 BTC350-1 / 01/0 până la 350 kcmil€304.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUCHANAN BTC1/0-10 Atingeți Conector Run 1/0 - 8 Atingeți 2 - 10
€59.47 /unitate