Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCHANAN BTC350-1 / 0 Tap Connector Run 350 - 1/0 Tap 350-1 / 0 | AA2HEL 10K079

BUCHANAN BTC350-1/0 Robinet Conector Run 350 - 1/0 Tap 350-1/0

În stoc
Element: AA2HEL Model: BTC350-1/0Crucea Ref: 10K079
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
€304.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Conector
CuloriNegru
Tipul ConnectorIzolarea-Piercing
Material de umplereGel
Inhibitor de flacărăNu
Materialul izolatorPolimer stabil UV
Max. Izolație Dia.0.500 "
Max. Temp.194 grade F
Max. Voltaj600
Număr de porturi2
TipIzolarea-Piercing
Gama de sârmă1/0 până la 350 kcmil
Tipul firuluiElectrical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536904000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăPreț
BUCHANAN BTC1 / 0-10 Tap Connector Run 1/0 - 8 Tap 2 - 10 | AA2HEE 10K073 BTC1 / 0-108 AWG până la 1/0€67.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUCHANAN BTC350-1/0 Robinet Conector Run 350 - 1/0 Tap 350-1/0
€304.07 /unitate