Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUILDPRO T50505 Opritor drept .45 inch x 1 inch x 6 in | AC4KKQ 30D274

BUILDPRO T50505 Opritor drept .45 inch x 1 inch x 6 in

În stoc
Articol: AC4KKQ Model: T50505Crucea Ref: 30D274
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
€34.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire pe margine dreaptă
Adâncime6"
Înălţime0.45 "
Numărul de suprafețe1
Lăţime1"
Modelul suprafeței de lucruUn orificiu de 5/8 ", un slot de 4-1 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7215100080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimePreț
BUILDPRO T50510 Opritor drept .45 inch x 1 inch x 8 in | AC4KKR 30D275 T505108"€38.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUILDPRO T50505 Opritor drept .45 inch x 1 inch x 6 in
€34.01 /unitate