Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U17420.031.0100 Sârmă turnată cu șuruburi cu ochi 5/16-18, 10BUC | AC6QPP 35Z454

APPROVED VENDOR U17420.031.0100 Sârmă turnată cu șurub cu ochi 5/16-18, 10 buc.

În stoc
Articol: AC6QPP Model: U17420.031.0100Crucea Ref: 35Z454
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
€9.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.5 / 8 "
Ochi în afara Dia.1-11/64 "
Tip ochi de ochiSârmă întoarsă
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală2.125 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă1"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipSârmă întoarsă
Limita sarcinii de lucru900 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.Ochi în afara Dia.Tip ochi de ochiLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
Furnizor APROBAT 35Z550 Șurub cu ochi Sârmă deschisă 1/4-20 - Pachet De 20 | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Deschideți firul3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-20€9.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17420.031.0100 Sârmă turnată cu șurub cu ochi 5/16-18, 10 buc.
€9.40 /ambalaj