Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUILDPRO T55010 Șurub de blocare cu bilă 2 inch x 1 inch x 1 in | AC4KLB 30D286

BUILDPRO T55010 Șurub de blocare cu bilă 2 inch x 1 inch x 1 in

În stoc
Articol: AC4KLB Model: T55010Crucea Ref: 30D286
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
€46.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de blocare a bilelor
Adâncime1"
Înălţime2"
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolPreț
BUILDPRO T55011 Șurub de blocare cu bilă 2 inch - Pachet De 10 | AC4KLC 30D287 T550112"Șurub de blocare a bilelor-
RFQ
BUILDPRO T55015 Șurub de blocare cu bilă 2 inch x 1 inch x 1 in | AC4KLD 30D288 T550152"Șurub de blocare a bilelor€47.78
BUILDPRO T55016 Șurub de blocare cu bilă Multi-- Pachet De 10 | AC4KLE 30D289 T550162"Șurub de blocare cu bilă Multi-Pk€384.88
BUILDPRO T55051 Șurub de blocare cu bilă Multi-- Pachet De 10 | AC4KLL 30D295 T550512.5 "Șurub de blocare cu bilă Multi-Pk€353.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUILDPRO T55010 Șurub de blocare cu bilă 2 inch x 1 inch x 1 in
€46.16 /unitate