Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON BJ2200 Întreruptoare principale cu priză de tip Bj de 1 inch, întrerupător principal cu priză de 1 inch, 200 A, 10 Kaic | AG8MDA

EATON BJ2200 Tip Bj Întreruptoare principale cu priză de 1 inch, întrerupător principal cu priză de 1 inch, 200 A, 10 Kaic

În stoc
Post: AG8MDA Model: BJ2200
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
€735.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi200A
Tip cadruBJ
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)16.51

Detalii produs:

Întrerupătorul Eaton BJ2200 este un întrerupător standard de declanșare de tip Eaton BJ, ideal pentru protejarea circuitelor de ramificație și a rețelei de alimentare secundară. Acest întrerupător de circuit conectat previne suprasarcinile și scurtcircuitele în conductori și aparate conectate, cum ar fi motoarele și demaroarele de motoare.

Caracteristici:

  • Întrerupătorul Eaton BJ2200 găzduiește fire de 2 AWG până la 300 kcmil din cupru și aluminiu.
  • Mecanismul său comun de declanșare cu contacte termomagnetice oferă performanțe superioare de declanșare.
  • Stilul de montare cu priză al acestui întrerupător principal de 1 inch permite o instalare ușoară pe panouri sau tablouri de distribuție.

Accesorii compatibile:

  • Centre de sarcină și panouri Eaton: Acest întrerupător Eaton BJ2200 se poate potrivi cu ușurință pe centre și panouri de sarcină de tip Eaton BJ având o putere nominală de curent de cel puțin 150A pentru o funcționare lină. Acest întrerupător este, de asemenea, utilizat ca întrerupător de ramură atunci când este utilizat în centrele de sarcină de tip BR.

Standarde și aprobări:

  • UL 489
  • Clasificarea specificațiilor federale W-C375

Întrebări frecvente:

Î. De ce ar trebui să am grijă când instalez întrerupătorul Eaton BJ2200?

A. Utilizatorii ar trebui să rețină că întrerupătorul necesită cel puțin un centru de sarcină de 150 A și patru spații pentru stâlpi de 1 inch în total (două de 1 inch pe partea dreaptă a centrului de sarcină).

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
EATON BJ2100 Întreruptoare principale cu priză de tip Bj de 1 inch, întrerupător principal cu priză de 1 inch, 100 A, 10 Kaic | AG8MCW BJ2100100A2-
RFQ
EATON BJ2125 Întreruptoare principale cu priză de tip Bj de 1 inch, întrerupător principal cu priză de 1 inch, 125 A, 10 Kaic | AG8MCX BJ2125125A2€550.79
EATON BJ2150 Întreruptoare principale cu priză de tip Bj de 1 inch, întrerupător principal cu priză de 1 inch, 150 A, 10 Kaic | AG8MCY BJ2150150A2-
RFQ
EATON BJ2175 Întreruptoare principale cu priză de tip Bj de 1 inch, întrerupător principal cu priză de 1 inch, 175 A, 10 Kaic | AG8MCZ BJ2175175A2-
RFQ
EATON BJ3125 Întreruptoare principale cu priză tip Bj de 1 inch, întreruptoare principale cu priză tip Bj de 1 inch, 125 A, 10 Kaic | AG8MDB BJ3125125A3€1,487.40
EATON BJ3150 Întreruptoare principale cu priză tip Bj de 1 inch, întreruptoare principale cu priză tip Bj de 1 inch, 150 A, 10 Kaic | AG8MDC BJ3150150A3-
RFQ
EATON BJ3175 Întreruptoare principale cu priză tip Bj de 1 inch, întreruptoare principale cu priză tip Bj de 1 inch, 175 A, 10 Kaic | AG8MDD BJ3175175A3€1,469.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON BJ2200 Tip Bj Întreruptoare principale cu priză de 1 inch, întrerupător principal cu priză de 1 inch, 200 A, 10 Kaic
€735.95 /unitate