Întrerupătorul Eaton BJ2175 este proiectat pentru centre de sarcină monofazate și trifazate cu curent nominal de 150 A și mai mult.
Caracteristici:
- Dispune de o declanșare comună care oprește mai multe circuite simultan, protejând astfel aparatul de potențiale pericole cauzate de supracurent.
- Designul bipolar oferă un flux de curent standard de 175 A și un rating de întrerupere de 10 kAIC la 120 / 240 VAC.
- Dispune de montaj cu priză pentru a permite conectarea directă la bara neutră, eliminând necesitatea unei conexiuni cu coadă.
- Această unitate poate găzdui cabluri din cupru/aluminiu #2 AWG până la 300 kcmil.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce este un întrerupător?
A. Întrerupătorul Eaton este proiectat să închidă circuitul printr-un mecanism de declanșare atunci când apare o condiție de suprasarcină. Spre deosebire de comutatoarele fuzibile, aceste întreruptoare pot fi pornite manual printr-o comutator.
Î. Ce este un întrerupător de circuit conectat?
A. Întrerupătorul de circuit plug-in Eaton permite conectarea/deconectarea rapidă a întrerupătoarelor de la plăcile lor omoloage. Acest stil de montare asigură, de asemenea, înlocuirea rapidă fără a fi nevoie să atingeți conexiunile cablajelor de pe bază, protejând astfel de potențiale pericole.
Î. Ce este evaluarea întreruperii?
A. Nivelul de întrerupere a unui dispozitiv de protecție este definit ca cel mai mare curent (la tensiunea nominală) pe care dispozitivul îl poate întrerupe în siguranță atunci când reacționează la curenții defecte. Aceste dispozitive se pot deteriora dincolo de limita nominală.