BULLDOG 1781010117 Cric de remorcă, rotund, montare laterală, 5000 lbs., vânt de sus, sudat, cursă de 10 inchi | AC4GGR 2ZPR4

BULLDOG 1781010117 Cric de remorcă, rotund, montare laterală, 5000 lbs., Topwind, sudat, cursă de 10 inchi

În stoc
Element: AC4GGR Model: 1781010117Crucea Ref: 2ZPR4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€149.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack de remorcă
Gama de reglare10 "
ConstrucţieOţel
Diametru2"
finalizareaPictat
MânerVânt de sus
CapVânt de sus
Ridicator10 "
Capacitate de ridicare5000 lb.
Capacitate de încărcare5000 lb.
Suporturi de fixareTubular sudabil
Inălțime totală21.25 "
Lungime retrasă11.25 "
Capacitate de încărcare statică5000 lb.
TipSudare standard cu vânt rotund superior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.832
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)45.21
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Înălțimea de ridicare (21-1 / 4 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
BULLDOG 1501040301 Cric de remorcă, rotund, montare laterală, 3000 lbs., vânt de sus, sudat, retras 12.4 inchi | CL2KXL 1501040301€136.86
BULLDOG 150441 Cric de remorcă, rotund, montare laterală, 2000 lbs., vânt de sus, sudat, retras 11 inch | CL2KXM 150441€144.76
BULLDOG 151101 Cric de remorcă, rotund, montare laterală, 2000 lbs., vânt lateral, îndoire în L, cursă de 10 inchi | CL2KXN 151101€141.38
BULLDOG 1511010117 Cric de remorcă, rotund, montare laterală, 2000 lbs., vânt lateral, sudat, cursă de 10 inchi | CL2KXP 1511010117€160.08
BULLDOG 151101CC Cric de remorcă, rotund, montare laterală, 2000 lbs., vânt lateral, sudat, cursă de 10 inchi | CL2KXQ 151101CC€130.15
BULLDOG 151110 Cric de remorcă, rotund, montare laterală, 2000 lbs., vânt lateral, sudat, 15.8 inchi retras | CL2KXR 151110€170.57
BULLDOG 151159 Cric de remorcă, rotund, montare laterală, 2000 lbs., vânt lateral, sudat, 14.5 inchi retras | CL2KXT 151159€161.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BULLDOG 1781010117 Cric de remorcă, rotund, montare laterală, 5000 lbs., Topwind, sudat, cursă de 10 inchi
€149.22 /unitate