BULLDOG 19530642 Cric de remorcă, pătrat, 5000 lbs. | AE4QMQ 5MGR3

BULLDOG 19530642 Cric de remorcă, pătrat, 5000 lbs.

În stoc
Articol: AE4QMQ Model: 19530642Crucea Ref: 5MGR3

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€215.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrailer Square Jack
Gama de reglare15 "
ConstrucţieOţel
finalizareaGri (tub exterior), zinc (tub interior)
MânerVânt de sus
CapVânt de sus
Ridicator15 "
Capacitate de ridicare3000 lb.
Capacitate de încărcare5000 lb.
Suporturi de fixareTubular sudabil
Inălțime totală40 "
Lungime retrasă25 "
Capacitate de încărcare statică5000 lbs.
TipJack de remorcă Topwind

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.659
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8708295060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăGama de reglarefinalizareaTipMânerRidicatorCapacitate de ridicareInălțime totalăPreț
BULLDOG 1907541142 Cric pătrat, 8000 lbs. | AC3AKE 2PU12 19075411428000 lb.28.5Placat cu zincVânt lateralVânt lateral22-45/64 to 51-13/64"5000 lb.25.593€284.48
BULLDOG 701292-01 Mufă pătrată, tub de 2.25 inci, știftul nu este inclus | CL2KVW 701292-01--------€67.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BULLDOG 19530642 Cric de remorcă, pătrat, 5000 lbs.
€215.17 /unitate