BULLDOG 1907541142 Cric pătrat, 8000 lbs. | AC3AKE 2PU12

BULLDOG 1907541142 Cric pătrat, 8000 lbs.

În stoc
Element: AC3AKE Model: 1907541142Crucea Ref: 2PU12

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€284.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrailer Square Jack
Gama de reglare28.5
bazăPicior de disc
ConstrucţieOţel
finalizareaPlacat cu zinc
MânerVânt lateral
Ridicator22-45/64 to 51-13/64"
Capacitate de ridicare5000 lb.
Capacitate de încărcare5000 lb.
Suporturi de fixareTub pătrat de ecartament greu de 2 1/2" pentru montare directă prin sudare
Inălțime totală25.593
Lungime retrasă25.1 "
Capacitate de încărcare statică8000 lb.
TipVânt lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.11
Înălțimea navei (cm)68.07
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8708295060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Max. Înălțimea de ridicare (asigură o ridicare de până la 25 ")

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăGama de reglarefinalizareaTipMânerRidicatorCapacitate de ridicareInălțime totalăPreț
BULLDOG 19530642 Cric de remorcă, pătrat, 5000 lbs. | AE4QMQ 5MGR3 195306425000 lbs.15 "Gri (tub exterior), zinc (tub interior)Jack de remorcă TopwindVânt de sus15 "3000 lb.40 "€215.17
BULLDOG 701292-01 Mufă pătrată, tub de 2.25 inci, știftul nu este inclus | CL2KVW 701292-01--------€67.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BULLDOG 1907541142 Cric pătrat, 8000 lbs.
€284.48 /unitate