Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUNTING BEARINGS EBCB303420 Sleeve Bearing, 1 7/8 Inch I.D., 2 1/8 Inch O.D., 2 1/2 Inch Length, Bronze | CJ3JRH 49YV02

BUNTING BEARINGS EBCB303420 Rulment cu manșon, 1 7/8 inch ID, 2 1/8 inch OD, 2 1/2 inch lungime, bronz

În stoc
Articol: CJ3JRH Model: EBCB303420Crucea Ref: 49YV02
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
€33.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2678

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeMaterialMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPreț
BUNTING RULMENȚI TMCB101408 Rulmenți cu manșon Diametru interior 5/8 inch Lungime 1 in | AD4BPH 41C717 TMCB1014085 / 8 "1"C96900 Bronz turnat, ToughMet 3275,0007 / 8 "-250 de grade până la +550 de grade€13.43
BUNTING RULMENȚI TMCB141616 Rulmenți cu manșon Diametru interior 7/8 inch Lungime 2 in | AD4BPN 41C752 TMCB1416167 / 8 "2"C96900 Bronz turnat, ToughMet 3275,0001"-250 de grade până la +550 de grade-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB202408 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1-1/4 inch Lungime 1 in | AD4BQC 41C804 TMCB2024081.25 "1"C96900 Bronz turnat, ToughMet 3275,0001.5 "-250 de grade până la +550 de grade-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB364032 Rulmenți cu manșon Diametru interior 2-1/4 inch Lungime 4 in | AD4BRA 41C876 TMCB3640322.25 "4"C96900 Bronz turnat, ToughMet 3275,0002.5 "-250 de grade până la +550 de grade-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB404824 Rulmenți cu manșon Diametru interior 2-1/2 inch Lungime 3 in | AD4BRB 41C881 TMCB4048242.5 "3"C96900 Bronz turnat, ToughMet 3275,0003"-250 de grade până la +550 de grade-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB566432 Rulmenți cu manșon Diametru interior 3-1/2 inch Lungime 4 in | AD4BRE 41C887 TMCB5664323.5 "4"C96900 Bronz turnat, ToughMet 3275,0004"-250 de grade până la +550 de grade-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB647232 Rulmenți cu manșon Diametru interior 4 Inch Lungime 4 In | AD4BRF 41C889 TMCB6472324"4"C96900 Bronz turnat, ToughMet 3275,0004.5 "-250 de grade până la +550 de grade-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS EBCB303420 Rulment cu manșon, 1 7/8 inch ID, 2 1/8 inch OD, 2 1/2 inch lungime, bronz
€33.60 /unitate