BUNTING BEARINGS EP050608 Rulment cu manșon, dimensiune 5/16 x 3/8 x 1/2 inch

Articol: CD4WUE Model: EP050608
€0.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmenții din bronz sinterizat SAE 841 conform ASTM sunt impregnați în vid cu ulei SAE 30 după trecerea prin formare, sinterizare și dimensionare pentru a îmbunătăți lubrifierea și a reduce frecarea. Acești rulmenți din bronz de la raft pot funcționa eficient la temperaturi cuprinse între 10 și 220 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelPreț
RULMENȚI BUNTING EP020404 Rulment cu manșon, dimensiune 1/8 x 1/4 x 1/4 inch | CD4WRX EP020404€0.71
RFQ
RULMENȚI BUNTING EP020408 Rulment cu manșon, dimensiune 1/8 x 1/4 x 1/2 inch | CD4WRY EP020408€0.84
RFQ
RULMENȚI BUNTING EP030404 Rulment cu manșon, dimensiune 3/16 x 1/4 x 1/4 inch | CD4WRZ EP030404€0.70
RFQ
RULMENȚI BUNTING EP030406 Rulment cu manșon, dimensiune 3/16 x 1/4 x 3/8 inch | CD4WTA EP030406€0.69
RFQ
RULMENȚI BUNTING EP030408 ​​Rulment cu manșon, dimensiune 3/16 x 1/4 x 1/2 inch | CD4WTB EP030408€0.76
RFQ
RULMENȚI BUNTING EP030412 Rulment cu manșon, dimensiune 3/16 x 1/4 x 3/4 inch | CD4WTC EP030412€0.81
RFQ
RULMENȚI BUNTING EP030503 Rulment cu manșon, dimensiune 3/16 x 5/16 x 3/16 inch | CD4WTD EP030503€0.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS EP050608 Rulment cu manșon, dimensiune 5/16 x 3/8 x 1/2 inch
€0.98 /unitate