BUNTING BEARINGS Rulment lubrifiant uscat M0812BU, metric, dimensiune 8 x 10 x 12 mm

Articol: CD4XRY Model: M0812BU
€2.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu manșon metric
Max. Temp.536 grade F
Min. Temp. Evaluare-328 de grade F
Diametrul interior nominal.8 mm
Diametrul exterior nominal.10 mm

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmenții cu lubrifiant uscat au suport din oțel pentru o rezistență ridicată și o capacitate de încărcare mare și un strat intermediar de bronz impregnat cu PTFE pentru a asigura o legătură mecanică puternică pentru căptușeală. În timpul rulării în condiții normale, un strat subțire de căptușeală PTFE este transferat pe suprafața opusă, care rămâne acolo și ajută la reducerea frecării. Acești rulmenți pot funcționa cu ușurință la temperaturi cuprinse între -328 și 536 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul interior nominal.Diametrul exterior nominal.Preț
BUNTING BEARINGS M0406BU Rulment lubrifiant uscat, metric, dimensiune 4 x 5-1/2 x 6 mm | CD4XRR M0406BU4 mm5.5 mm€1.41
RFQ
BUNTING BEARINGS M0505BU Rulment lubrifiant uscat, metric, dimensiune 5 x 7 x 5 mm | CD4XRT M0505BU5 mm7 mm€1.41
RFQ
RULMENȚI BUNTING M0606BU Rulment lubrifiant uscat, metric, dimensiune 6 x 8 x 6 mm | CD4XRU M0606BU6 mm8 mm€1.41
RFQ
RULMENȚI BUNTING M0610BU Rulment lubrifiant uscat, metric, dimensiune 6 x 8 x 10 mm | CD4XRV M0610BU6 mm8 mm€1.68
RFQ
RULMENȚI BUNTING M0808BU Rulment lubrifiant uscat, metric, dimensiune 8 x 10 x 8 mm | CD4XRW M0808BU8 mm10 mm€1.41
RFQ
RULMENȚI BUNTING M0810BU Rulment lubrifiant uscat, metric, dimensiune 8 x 10 x 10 mm | CD4XRX M0810BU8 mm10 mm€1.41
RFQ
BUNTING RULMENȚI M1010BU Rulment lubrifiant uscat, metric, dimensiune 10 x 12 x 10 mm | CD4XRZ M1010BU10 mm12 mm€1.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS Rulment lubrifiant uscat M0812BU, metric, dimensiune 8 x 10 x 12 mm
€2.03 /unitate