Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUNTING BEARINGS NN081006 Rulment cu manșon, dimensiune 1/2 x 5/8 x 3/8 inch, nailon

În stoc
Articol: CD4XXD Model: NN081006

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€25.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmenții din nailon 101, aprobati de FDA și non-toxici, posedă proprietăți electrice bune și au un amestec adecvat de duritate și rezistență. Acești rulmenți din plastic sunt o opțiune rentabilă pentru a fi utilizați în locul rulmenților metalici unde nu este necesară rezistența ridicată.

Variante de produs

ProdusModelPreț
RULMENȚI BUNTING NN030508 Rulment cu manșon, dimensiune 3/16 x 5/16 x 1/2 inch, nailon | CD4XWM NN030508€21.19
RULMENȚI BUNTING NN040604 Rulment cu manșon, dimensiune 1/4 x 3/8 x 1/4 inch, nailon | CD4XWN NN040604€21.19
RULMENȚI BUNTING NN040606 Rulment cu manșon, dimensiune 1/4 x 3/8 x 3/8 inch, nailon | CD4XWP NN040606€23.92
BUNTING BEARINGS NN040608 Rulment cu manșon, dimensiune 1/4 x 3/8 x 1/2 inch, nailon | CD4XWQ NN040608€24.36
RULMENȚI BUNTING NN050707 Rulment cu manșon, dimensiune 5/16 x 7/16 x 7/16 inch, nailon | CD4XWR NN050707€1.54
RFQ
RULMENȚI BUNTING NN050710 Rulment cu manșon, dimensiune 5/16 x 7/16 x 5/8 inch, nailon | CD4XWT NN050710€21.19
RULMENȚI BUNTING NN050804 Rulment cu manșon, dimensiune 5/16 x 1/2 x 1/4 inch, nailon | CD4XWU NN050804€21.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS NN081006 Rulment cu manșon, dimensiune 1/2 x 5/8 x 3/8 inch, nailon
€25.52 /unitate