BUNTING RULMENȚI TMCB121606 Rulmenți cu manșon Diametru interior 3/4 inch Lungime 3/4 in | AD4BPK 41C735

BUNTING BEARINGS TMCB121606 Diametru interior al rulmentului cu manșon 3/4 inch Lungime 3/4 inch

Articol: AD4BPK Model: TMCB121606Crucea Ref: 41C735

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
CuloriArgintiu / Bronz
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime3 / 4 "
MaterialC96900 Bronz turnat, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Număr de bucați1
În afara Dia.1"
Temp. Gamă-250 de grade până la +550 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483308040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
BUNTING RULMENȚI TMCB121604 Rulmenți cu manșon Diametru interior 3/4 inch Lungime 1/2 in | AD4BPJ 41C734 TMCB1216041 / 2 "-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB121608 Rulmenți cu manșon Diametru interior 3/4 inch Lungime 1 in | AD4BPL 41C736 TMCB1216081"-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB121616 Rulmenți cu manșon Diametru interior 3/4 inch Lungime 2 in | AD4BPM 41C740 TMCB1216162"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB121606 Diametru interior al rulmentului cu manșon 3/4 inch Lungime 3/4 inch