BUNTING RULMENȚI TMCB283216 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1-3/4 inch Lungime 2 in | AD4BQU 41C850

BUNTING BEARINGS TMCB283216 Diametru interior al rulmentului cu manșon 1-3/4 inch Lungime 2 in

Articol: AD4BQU Model: TMCB283216Crucea Ref: 41C850

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
CuloriArgintiu / Bronz
În interiorul Dia.1.75 "
Lungime2"
MaterialC96900 Bronz turnat, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Număr de bucați1
În afara Dia.2"
Temp. Gamă-250 de grade până la +550 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483308040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Preț
BUNTING RULMENȚI TMCB283212 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1-3/4 inch Lungime 1-1/2 in | AD4BQT 41C849 TMCB2832121.5 "2"-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB283224 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1-3/4 inch Lungime 3 in | AD4BQV 41C852 TMCB2832243"2"-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB283616 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1-3/4 inch Lungime 2 in | AD4BQW 41C856 TMCB2836162"2.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB283216 Diametru interior al rulmentului cu manșon 1-3/4 inch Lungime 2 in