Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY 1PL6002 Conector cu robinete multiple cu grad UV 10awg | AB6RGT 22C278

BURNDY 1PL6002 Conector cu robinete multiple cu grad UV 10awg

În stoc
Articol: AB6RGT Model: 1PL6002Crucea Ref: 22C278
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
€133.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cu atingere multiplă UV
Material corpCorp din aluminiu acoperit cu plastisol
Tipul ConnectorIntrare unilaterală, L
Stilul șefuluiHex
Materialul izolatorPlastizol
Lungime2.75 "
Max. Dimensiunea conductorului600 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului10AWG
Material șurubAluminiu
Dimensiunea știftului1 / 8 "
Tip2 porturi, intrare unilaterală, L
Lăţime2.72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8535908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăTipul ConnectorÎnălţimeMaterial șurubDimensiunea șurubuluiDimensiunea știftuluiTipLăţimePreț
BURNDY 1PLD2503 Conector multitap cu evaluare UV 10awg | AB6RGN 22C274 1PLD2503-Intrare față-verso, T-Oțel tablat-3 / 8 "3 porturi, intrare dublă, T2.64 "€109.82
BURNDY 1PL3502 Conector cu robinete multiplă cu evaluare UV 10awg | AB6RGW 22C281 1PL3502-Intrare unilaterală, L-Aluminiu-3 / 16 "2 porturi, intrare unilaterală, L2.32 "€103.93
BURNDY 1PLO2502 Conector cu robinet multiplu cu grad UV, dimensiunea conductorului 10 AWG, aluminiu/cupru | CF4BBT 1PLO2502----5 / 8 "--32.67 "-
RFQ
BURNDY 1PLD42 Conector cu robinet multiplu cu grad UV, dimensiunea conductorului 14 AWG, aluminiu | CF4BDM 1PLD421.08 "-8.26 "----2.46 "-
RFQ
BURNDY 1PL2/04 Conector cu robinet multiplu cu grad UV, dimensiunea conductorului 14 AWG, aluminiu | CF4BHD 1PL2 / 042.86 "-9.06 "-7 / 16 "--2.2 "-
RFQ
BURNDY 1PLD2504 Conector cu robinet multiplu cu grad UV, dimensiunea conductorului 10 AWG, aluminiu/cupru | CF4BHE 1PLD25043.91 "---5 / 8 "--32.67 "-
RFQ
BURNDY 1PLD3502 Conector cu robinet multiplu cu grad UV, dimensiunea conductorului 10 AWG, aluminiu/cupru | CF4BHF 1PLD35022.22 "---0.54 "--4.15 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY 1PL6002 Conector cu robinete multiple cu grad UV 10awg
€133.03 /unitate