Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY BIBD2504 Conector multiplu 10awg 3.91in | AB6RFW 22C258

BURNDY BIBD2504 Conector multiplu 10awg 3.91in

În stoc
Element: AB6RFW Model: BIBD2504Crucea Ref: 22C258
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
€115.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Multi Tap
Material corpCorp din aluminiu acoperit cu plastisol
Tipul ConnectorIntrare față-verso, T
Stilul șefuluiHex
Materialul izolatorPlastizol
Lungime3.91 "
Max. Dimensiunea conductorului250 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului10AWG
Material șurubOțel tablat
Dimensiunea știftului1 / 4 "
Tip4 porturi, intrare dublă, T
Lăţime2.64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8535908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de porturiTipul ConnectorÎnălţimetensiune de lucruLungime totalăMaterial șurubDimensiunea știftuluiTipPreț
Conector BURNDY BIT2/0 Multi Tap 14awg 1.52in | AB6RFH 22C245 BIT2 / 0-Intrare unilaterală, L---Oțel tablat1 / 8 "2 porturi, intrare unilaterală, L€48.98
Conector BURNDY BIT250 Multi Tap 10awg 2.13in | AB6RFJ 22C246 BIT250-Intrare unilaterală, L---Oțel tablat1 / 4 "2 porturi, intrare unilaterală, L€101.45
BURNDY BIBS43 Conector multiplu 14awg 1.51in | AB6RFK 22C248 BIBS43-Intrare unilaterală, L---Oțel tablat1 / 8 "3 porturi, intrare unilaterală, L€57.81
BURNDY BIBD2503 Conector multiplu 10awg 2.97in | AB6RFN 22C251 BIBD2503-Intrare față-verso, T---Oțel tablat3 / 8 "3 porturi, intrare dublă, T€100.93
BURNDY BIBS2/03 Conector multiplu 14awg 2.19in | AB6RFP 22C252 BIBS2 / 03-Intrare unilaterală, L---Oțel tablat5 / 16 "3 porturi, intrare unilaterală, L€84.75
BURNDY BIBD2/03 Conector multiplu 14awg 2.19in | AB6RFQ 22C253 BIBD2 / 03-Intrare față-verso, T---Oțel tablat3 / 16 "3 porturi, intrare dublă, T€90.70
BURNDY BIBD2/02 Conector multiplu 14awg 1.56in | AB6RFR 22C254 BIBD2 / 02-Intrare față-verso, T---Oțel tablat3 / 16 "2 porturi, intrare dublă, T€84.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY BIBD2504 Conector multiplu 10awg 3.91in
€115.82 /unitate