Conector izolat BURNDY BIPC4/06, dimensiunea firului de la 6 la 1/0 AWG | CF4AUA

BURNDY Conector izolat BIPC4/06, dimensiunea firului 6 până la 1/0 AWG

Element: CF4AUA Model: BIPC4/06
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector izolat
Dimensiunea bolțului57 - 60 "
Cuplul de instalare250 lbs-inch
Max. Voltaj300V
Lungime totală2.12 "
Lăţime3"

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMin. VoltajLungime totalăLăţimePreț
Conector izolat BURNDY BIPC350350, 4/0 AWG la 350 kcmil Dimensiunea firului | CF4BNE BIPC350350--2.620 "4"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Conector izolat BIPC4/06, dimensiunea firului 6 până la 1/0 AWG