BURNDY CT175600Q0 UV Cable Tie, 175 Lbs Tensile Strength, 21 Inch Length

Element: CF4BPV Model: CT175600Q0
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată de cablu
Max. Temperatura de funcționare.85 Gradul C
Min. Temperatura de funcționare.7.98 "
Min. Rezistență la tracțiune1.4375 "
Lungime totală0.145 "
Lăţime0.35 "

Variante de produs

ProdusModelMin. Temperatura de funcționare.Min. Rezistență la tracțiuneLungime totalăLăţimePreț
BURNDY CT120200L0 Legătură pentru cablu UV, rezistență la tracțiune de 120 lbs, nailon | CF4AWR CT120200L07.89 "-9"1.3 "-
RFQ
BURNDY CT50400M0 Legătură pentru cablu UV, rezistență la tracțiune de 50 lbs, nailon | CF4BNU CT50400M07.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50400M Legătură de cablu UV, rezistență la tracțiune de 50 lbs, lungime de 15.5 inchi, nailon | CF4BNV CT50400M7.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50400C0 Legătură de cablu UV, rezistență la tracțiune de 50 lbs, nailon | CF4BNW CT50400C07.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50400C Legătură pentru cablu UV, 50 lbs rezistență la tracțiune, 15.5 inch lungime, nailon | CF4BNX CT50400C7.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50300M0 Legătură pentru cablu UV, 50 lbs rezistență la tracțiune, 11.75 inch lungime, nailon | CF4BNY CT50300M07.89 "-11.1 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50300M Legătură pentru cablu UV, 50 lbs rezistență la tracțiune, 11.75 inch lungime, nailon | CF4BNZ CT50300M7.89 "-11.1 "0.8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY CT175600Q0 UV Cable Tie, 175 Lbs Tensile Strength, 21 Inch Length