Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY GC2626CT Clemă de împământare pentru jgheab de cabluri 2AWG 1.95In | AB6QXB 22C004

BURNDY GC2626CT Clemă de masă pentru jgheab de cabluri 2AWG 1.95 inchi

În stoc
Articol: AB6QXB Model: GC2626CTCrucea Ref: 22C004

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€112.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de împământare pentru tavă de cablu
Material corpAliaj de cupru
Dimensiunea conductorului2/0 AWG la 2 AWG
Lungime1.95 "
Max. Dimensiunea conductorului2/0 AWG
Min. Dimensiunea conductorului2AWG
TipComercial
Lăţime1.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8535908060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiLăţimePreț
Clemă de masă BURNDY GC2929CT pentru cabluri 2/0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003 GC2929CT250 kcmil la 2/02.2 "250 kcmil2/0 AWG1.98 "€153.42
Clemă de masă BURNDY GC2525CT pentru cabluri 7AWG 1.95In | AB6QXC 22C005 GC2525CT1/0 AWG la 6 AWG1.95 "1/0 AWG6AWG1.45 "€119.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY GC2626CT Clemă de masă pentru jgheab de cabluri 2AWG 1.95 inchi
€112.42 /unitate