Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă de masă BURNDY GC2525CT pentru cabluri 7AWG 1.95In | AB6QXC 22C005

BURNDY GC2525CT Clemă de masă pentru jgheab de cabluri 7AWG 1.95 inchi

În stoc
Articol: AB6QXC Model: GC2525CTCrucea Ref: 22C005

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€119.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de împământare pentru tavă de cablu
Material corpAliaj de cupru
Dimensiunea conductorului1/0 AWG la 6 AWG
Lungime1.95 "
Max. Dimensiunea conductorului1/0 AWG
Min. Dimensiunea conductorului6AWG
TipComercial
Lăţime1.45 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8535908060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiLăţimePreț
Clemă de masă BURNDY GC2929CT pentru cabluri 2/0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003 GC2929CT250 kcmil la 2/02.2 "250 kcmil2/0 AWG1.98 "€153.42
BURNDY GC2626CT Clemă de împământare pentru jgheab de cabluri 2AWG 1.95In | AB6QXB 22C004 GC2626CT2/0 AWG la 2 AWG1.95 "2/0 AWG2AWG1.7 "€112.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY GC2525CT Clemă de masă pentru jgheab de cabluri 7AWG 1.95 inchi
€119.60 /unitate