Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă de masă BURNDY GC2929CT pentru cabluri 2/0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003

BURNDY GC2929CT Clemă de masă pentru jgheab de cabluri 2/0AWG 2.2 in

În stoc
Articol: AB6QXA Model: GC2929CTCrucea Ref: 22C003

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€153.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de împământare pentru tavă de cablu
Material corpAliaj de cupru
Dimensiunea conductorului250 kcmil la 2/0
Lungime2.2 "
Max. Dimensiunea conductorului250 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului2/0 AWG
TipComercial
Lăţime1.98 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8535908060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiLăţimePreț
BURNDY GC2626CT Clemă de împământare pentru jgheab de cabluri 2AWG 1.95In | AB6QXB 22C004 GC2626CT2/0 AWG la 2 AWG1.95 "2/0 AWG2AWG1.7 "€112.42
Clemă de masă BURNDY GC2525CT pentru cabluri 7AWG 1.95In | AB6QXC 22C005 GC2525CT1/0 AWG la 6 AWG1.95 "1/0 AWG6AWG1.45 "€119.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY GC2929CT Clemă de masă pentru jgheab de cabluri 2/0AWG 2.2 in
€153.42 /unitate