BURNDY GD2229 Conector de împământare, dimensiune 5-7/8 x 6-3/8 inch

Articol: CF4BTU Model: GD2229
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de masă
Dimensiunea conductorului11 "
Cuplul de instalare240 lbs-inch
Material șurub0.53 "
Lăţime5.9 "

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
BURNDY GD1829 Conector de împământare, dimensiune 3-3/4 x 4-3/8 inch | CF4BET GD182920 "4.77 "-
RFQ
Conector de împământare BURNDY GD2129, dimensiune 5-3/8 x 6-1/4 inch | CF4BTV GD21296.25 "5.8 "-
RFQ
Conector de împământare BURNDY GD2126, dimensiune 5-3/8 x 6-1/4 inch | CF4BTW GD21266.25 "5.8 "-
RFQ
Conector de împământare BURNDY GD2029, dimensiune 4-7/8 x 5-5/8 inch | CF4BTX GD20290.5 "5.32 "-
RFQ
Conector de împământare BURNDY GD2026, dimensiune 4-7/8 x 5-5/8 inch | CF4BTY GD20260.5 "5.32 "-
RFQ
Conector de împământare BURNDY GD1929, dimensiune 4-1/4 x 5 inchi | CF4BTZ GD1929-5.19-
RFQ
Conector de împământare BURNDY GD1926, dimensiune 4-1/4 x 5 inchi | CF4BUA GD1926-5.19-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY GD2229 Conector de împământare, dimensiune 5-7/8 x 6-3/8 inch