Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH00318 Încălzitor cu bandă 120v 6 inch lungime 1200 grade F | AC3XDK 2XDW8

TEMPCO CSH00318 Încălzitor cu bandă 120v 6 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC3XDK Model: CSH00318Ref încrucișat: 2XDW8
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
€71.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare5"
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală6"
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj120V
Watt Density21 W / mp în.
Watts150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăTerminaleWatt DensityPreț
TEMPCO CSH00165 Încălzitor cu bandă 120v 6 inch lungime 1200 grade F | AC3XGC 2XEA2 CSH001655"6"Paralel21 W / mp în.€71.60
TEMPCO CSH00169 Încălzitor cu bandă 120v 8 inch lungime 1200 grade F | AC3XGG 2XEA6 CSH001697"8"Paralel10 W / mp în.€72.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH00318 Încălzitor cu bandă 120v 6 inch Lungime 1200 grade F
€71.45 /unitate