Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH00169 Încălzitor cu bandă 120v 8 inch lungime 1200 grade F | AC3XGG 2XEA6

TEMPCO CSH00169 Încălzitor cu bandă 120v 8 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC3XGG Model: CSH00169Crucea Ref: 2XEA6
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
€72.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare7"
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală8"
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj120V
Watt Density10 W / mp în.
Watts150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăTerminaleWatt DensityPreț
TEMPCO CSH00318 Încălzitor cu bandă 120v 6 inch lungime 1200 grade F | AC3XDK 2XDW8 CSH003185"6"Compensa21 W / mp în.€71.45
TEMPCO CSH00165 Încălzitor cu bandă 120v 6 inch lungime 1200 grade F | AC3XGC 2XEA2 CSH001655"6"Paralel21 W / mp în.€71.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH00169 Încălzitor cu bandă 120v 8 inch Lungime 1200 grade F
€72.06 /unitate