SMC VALVES Supapă cu bilă în linie din PVC, împingeți pentru conectare


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: PVC , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Apăsați pentru a vă conecta , Material mâner: PVC , Max. Presiune: WOG de 125 psi , Port: Complet , Material tijă: PVC , Tip tulpină: Autolubrifiant , Temp. Gamă: 20 de grade până la 140 de grade F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelTip mânerDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
7104590
Pavilion1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "€57.60
A
7104490
Pavilion3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€59.13
B
6381790
Lung1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "€43.51
B
PVC 638-4SMC4SMC-F
Lung1 / 4 "VitonViton1 / 4 "€57.33
B
6381890
Lung3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€43.63
B
PVC 638-6SMC6SMC-F
Lung3 / 8 "VitonViton3 / 8 "€59.98
A
6886790
Pană1 / 4 "VitonViton1 / 4 "€64.75
A
6886290
Pană3 / 8 "VitonViton3 / 8 "€67.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?