Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES PVC 638-6SMC6SMC-F Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru conectare 3/8 In | AC8MRK 3CGL4

SMC VALVES PVC 638-6SMC6SMC-F Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru a conecta 3/8 inchi

În stoc
Articol: AC8MRK Model: PVC 638-6SMC6SMC-FCrucea Ref: 3CGL4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€59.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneApăsați pentru a vă conecta
Manipulați materialulPVC
Tip mânerLung
Presiune maximăWOG de 125 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Material sigiliuViton
Material scaunViton
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă20 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES 7104590 Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru conectare 1/4 In | AC8MPG 3CGE9 7104590Pavilion1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "€57.60
SMC VALVES 7104490 Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru conectare 3/8 In | AC8MPH 3CGF1 7104490Pavilion3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€59.12
SMC VALVES 6886790 Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru conectare 1/4 In | AC8MPR 3CGF9 6886790Pană1 / 4 "VitonViton1 / 4 "€64.75
SMC VALVES 6886290 Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru conectare 3/8 In | AC8MPT 3CGG1 6886290Pană3 / 8 "VitonViton3 / 8 "€67.80
SMC VALVES 6381790 Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru conectare 1/4 In | AC8MQU 3CGJ7 6381790Lung1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "€43.51
SMC VALVES 6381890 Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru conectare 3/8 In | AC8MQV 3CGJ8 6381890Lung3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€43.62
SMC VALVES PVC 638-4SMC4SMC-F Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru conectare 1/4 In | AC8MRJ 3CGL3 PVC 638-4SMC4SMC-FLung1 / 4 "VitonViton1 / 4 "€57.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES PVC 638-6SMC6SMC-F Supapă cu bilă din PVC Împingeți pentru a conecta 3/8 inchi
€59.98 /unitate