BURNDY Ug de compresie K2A40U, 300 kcmil, aluminiu

Element: CF4AXT Model: K2A40U
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUg de compresie
Dimensiunea orificiului bolțului45 - 48 "
ÎnălţimeSpunbonded-Meltblown-Spunbonded
Mărimea găurii0.5 "
Cuplul de instalare500 lbs-inch
Număr de conductori2
Numărul de găuri1
Lungime totală3.380 "
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Dimensiunea știftului1.46 "
Lăţime4.35

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea orificiului bolțuluiMărimea găuriiMin. VoltajNumăr de conductoriNumărul de găuriLungime totalăDimensiunea știftuluiPreț
BURNDY YNA7M8T Uregă de compresie, dimensiune știft de 1/2 inch, lungime totală de 9.81 inch, aluminiu | CF4AZC YNA7M8T-39 - 42 "----9.81 "--
RFQ
BURNDY KA44U2N Uregă de compresie, dimensiunea știftului de 1/2 inch, 500 până la 1000 kcmil | CF4BXH KA44U2N2.9 "Încheietura elastică tunelată0.38 "-124.75 "1 / 2 "€104.79
BURNDY YE4R25 Ug de compresie, lungime totală de 4-5/8 inch, cupru | CF4DNR YE4R25---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Ug de compresie K2A40U, 300 kcmil, aluminiu