Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal de intrare laterală BURNDY QB28 3/0awg | AB6RBG 22C123

BURNDY Terminal de intrare laterală QB28 3/0awg

În stoc
Element: AB6RBG Model: QB28Crucea Ref: 22C123
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
€219.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de intrare laterală
Material corpAliaj de cupru
Tipul ConnectorTerminal de intrare laterală
Lungime2.06 "
MaterialCupru
Max. Dimensiunea conductorului4/0 AWG
Min. Dimensiunea conductorului3/0 AWG
Dimensiunea știftului3 / 8 "
TipComercial
Lăţime1.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Terminal de intrare laterală QB28 3/0awg
€219.78 /unitate