Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă paralelă BURNDY QPX282CY 1/0AWG 1.88In | AB6RCP 22C161

BURNDY QPX282CY Clemă paralelă 1/0AWG 1.88 in

În stoc
Post: AB6RCP Model: QPX282CYCrucea Ref: 22C161
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
€225.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă paralelă
Material corpAliaj de cupru
Tipul ConnectorClemă paralelă
Lungime1.88 "
MaterialCupru
Max. Dimensiunea conductorului4/0 (alergare), 2 (atingere) AWG
Min. Dimensiunea conductorului1/0 (alergare), 6 (atingere)
TipComercial
Lăţime1.84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8535908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiÎnălţimeArticolLăţimeLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiMin. VoltajPreț
BURNDY QPX2828 Clemă paralelă 1AWG 2.13In | AB6RCL 22C152 QPX28283 / 8 "-Clemă paralelă1.88 "2.13 "4/0 AWG1AWG-€270.10
BURNDY QPX282C Clemă paralelă 1 6AWG 2In | AB6RCM 22C153 QPX282C5 / 16 "-Clemă paralelă1.57 "2"4/0 (alergare), 2 (atingere)1 (alergare), 6 (atingere)-€201.44
Clemă paralelă BURNDY QPX2C2C 6AWG 1.63In | AB6RCN 22C158 QPX2C2C5 / 16 "-Clemă paralelă1.38 "1.63 "2AWG6AWG-€153.88
Clemă paralelă BURNDY QPX2828Y, dimensiunea conductorului 1 AWG | CF4AXX QPX2828Y-10.24 "Clemă paralelă3.18 "-----
RFQ
Clemă paralelă BURNDY QPX4434, 500 kcmil Dimensiunea conductorului de rulare | CF4CCG QPX4434-3.06 "Clemă paralelă2.44 "-----
RFQ
Clemă paralelă BURNDY QPX4428, 500 kcmil Dimensiunea conductorului de rulare | CF4CCH QPX4428-2.88 "Clemă paralelă2.44 "-----
RFQ
Clemă paralelă BURNDY QPX3434, dimensiunea conductorului de rulare 19 AWG | CF4CCJ QPX3434-3"Clemă paralelă2.19 "-----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY QPX282CY Clemă paralelă 1/0AWG 1.88 in
€225.33 /unitate