BURNDY SN14 cupru cap la cap, 16 până la 14 AWG, 1.25 inch lungime, 600 V

Element: CF4BGB Model: SN14
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Codul culoriiAlbastru
Tip de izolațieNailon
MaterialCupru
Max. Izolație Dia.0.150 "
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.25 "
Lungimea benzii3 / 16 "

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiMax. DiametruLungime totalăPreț
BURNDY SN10 cupru cap la cap, 12 până la 10 AWG, 1.64 inch lungime, 600 V | CF4BGD SN10Galben-1.64 "-
RFQ
BURNDY SN18 Butt Splice, 22 până la 18 AWG | CF4CGA SN18Roșu-1.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY SN14 cupru cap la cap, 16 până la 14 AWG, 1.25 inch lungime, 600 V