Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA8CLNT6 1 orificiu limbă îngustă butoi standard cu urechi | AB6XGQ 22P088

BURNDY YA8CLNT6 1 orificiu limbă îngustă butoi standard cu ureche

În stoc
Articol: AB6XGQ Model: YA8CLNT6Crucea Ref: 22P088
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
€21.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi standard cu limbă îngustă cu o gaură
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru
Dimensiunea cablului8AWG
Codul dimensiunii cablului8AWG
Codul culoriiRoșu
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții49
Hole Center to End0.19 "
Lungime1.09 "
MaterialCupru
MountBolt
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului# 6 "
StilÎngust
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiStilLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndPreț
BURNDY YA6CLNT6 1 orificiu limbă îngustă butoi standard cu urechi | AB6XGM 22P084 YA6CLNT6# 6 "6AWG6AWGStandard0.3 "Albastru70.19 "€23.00
BURNDY YA26LNT516 Butoi standard cu limbă îngustă cu 1 gaură | AB6XGR 22P089 YA26LNT5165 / 16 "2/0 AWG2/0 AWGÎngust0.62 "Negru130.33 "€28.97
BURNDY YA1CLNT14 Butoi standard cu limbă îngustă cu 1 orificiu | AB6XGX 22P095 YA1CLNT141 / 4 "1AWG1AWGÎngust0.5 "Verde110.25 "€28.71
BURNDY YA2CLNT14 Butoi standard cu limbă îngustă cu 1 orificiu | AB6XGY 22P096 YA2CLNT141 / 4 "2AWG2AWGÎngust0.5 "Maro100.25 "€23.21
BURNDY YA28LNT38 1 orificiu limbă îngustă butoi standard cu urechi | AB6XGZ 22P097 YA28LNT383 / 8 "4/0 AWG4/0 AWGÎngust0.76 "Violet150.41 "€41.36
BURNDY YA31LNT38 1 orificiu limbă îngustă butoi standard cu urechi | AB6XHA 22P098 YA31LNT383 / 8 "350 kcmil350 kcmilÎngust0.96 "Roșu180.41 "€61.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA8CLNT6 1 orificiu limbă îngustă butoi standard cu ureche
€21.90 /unitate