Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YAD25M12E12 Conector pentru compresie cu o gaură 1/0 AWG | AH3AXL 30XR80

BURNDY YAD25M12E12 Conector pentru compresie cu o gaură 1/0 AWG

În stoc
Articol: AH3AXL Model: YAD25M12E12Crucea Ref: 30XR80
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
€11.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de compresie cu o singură gaură
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Dimensiunea cablului1/0 AWG
Codul culoriiNici unul
Tipul ConnectorYAD
Codul morții1019
Hole Center to End1.42 "
Lungime1.85 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiStaniu
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilInel
Lăţime0.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.45
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YAD25M12E12 Conector pentru compresie cu o gaură 1/0 AWG
€11.77 /unitate