BURNDY YAV28L12 Ring Terminal, 1/2 Inch Stud Size, 4/0 AWG Conductor Size | CF4DAG

BURNDY Terminal inel YAV28L12, dimensiune știft de 1/2 inch, dimensiune conductor 4/0 AWG

Articol: CF4DAG Model: YAV28L12
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Dimensiunea orificiului bolțuluiÎncheietura elastică tunelată cu buclă pentru degetul mare
Numărul de găuri1
Lungime totală2.72 "
Lungimea benzii7 / 8 "
Dimensiunea știftului1.01 "

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiDimensiunea orificiului bolțuluiCodul culoriiGama de conductoriMărimea găuriiÎn interiorul Dia.Max. VoltajLungime totalăPreț
Terminal inel BURNDY YAV2CRS2, unghi drept, dimensiunea conductorului 2 AWG | CF4AXY YAV2CRS25 / 16 "Mandarin Collar-----1.27 "-
RFQ
Terminal inel BURNDY YAV14T5, dimensiunea conductorului 22 AWG | CF4BAH YAV14T5-------0.79 "-
RFQ
Terminal inel BURNDY YAV8CL1BOX, dimensiunea conductorului 8 AWG | CF4BEE YAV8CL1BOX1 / 4 "Guler tricotat-----1.22 "-
RFQ
Terminal inel BURNDY YAV6CL2, dimensiunea conductorului 5 AWG | CF4BEU YAV6CL21.11 "Față elastică tunelată-----1.43 "-
RFQ
Terminal inel BURNDY YAV14, lungime totală de 0.79 inchi | CF4BEV YAV14-------0.78 "-
RFQ
Terminal inel BURNDY YAV6CL4BOX, dimensiunea conductorului 5 AWG | CF4BGM YAV6CL4BOX5 / 16 "Mandarin Collar--0.56 "--1.43 "-
RFQ
BURNDY YAV9CT9BULK Terminal inel, 10 AWG Dimensiunea conductorului torsadat | CF4BGY YAV9CT9BULK---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Terminal inel YAV28L12, dimensiune știft de 1/2 inch, dimensiune conductor 4/0 AWG