BURNDY YAV6CLTC516FX Ug de compresie, lungime cilindric de 0.5 inchi, albastru

Articol: CF4DCW Model: YAV6CLTC516FX
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUg de compresie
Dimensiunea orificiului bolțuluiMandarin Collar
Codul culoriiAlbastru
Material conductorCupru
Mărimea găurii0.52 "
Numărul de găuri1
Lungime totală1.49 "
Lungimea benzii1 / 2 "
Dimensiunea știftului5 / 16 "
Voltaj0.32 "

Variante de produs

ProdusModelHole Center to EndDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiMărimea găuriiÎn interiorul Dia.LungimeMaterialNumărul de găuriPkg. Cant.Preț
BURNDY YAD1CM10E38 Cap de compresie 3/8 inch Stud 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "Cupru-1€8.85
BURNDY YAD1CM12E12 Cap de compresie 1/2 inch Stud 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "Cupru-1€9.80
BURNDY YAD1CM16E58 Cap de compresie 5/8 inch Stud 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "Cupru-1€13.83
BURNDY YAD1CM20E34 Cap de compresie 3/4 inch Stud 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "Cupru-1€14.64
BURNDY YAD1CM6E14 Cap de compresie 1/4 inch Stud 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "Cupru-1€11.45
BURNDY YAD1CM8E516 Uregă de compresie 5/16 inch Stud 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "Cupru-1€9.24
BURNDY YAD25M10E38 Cap de compresie 3/8 inch Stud 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "Cupru-1€10.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YAV6CLTC516FX Ug de compresie, lungime cilindric de 0.5 inchi, albastru